Startseite

PALAZZOLI - PAL270247 CASSETTA X CAM ST MAX 6 DISCHI IP65 - 270247

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL270247 CASSETTA X CAM ST MAX 6 DISCHI IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit transparentem Deckel - nein

  • Breite - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950028610

Artikelnummer

PAL270247

Herstellernummer

270247

Hersteller

PAL

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

121 mm

Tiefe:

107 mm

Höhe:

158 mm

Serie CAM-ST. Contenitore da parete predisposto per il comando frontale di un apparecchio da retroquadro fissaggio a vite IP65.