Startseite

PALAZZOLI - PAL270350 KIT BLOCCOPORTA C-ASTA SEZ. L=350 - 270350

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL270350 KIT BLOCCOPORTA C-ASTA SEZ. L=350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950028474

Artikelnummer

PAL270350

Herstellernummer

270350

Hersteller

PAL

Albero di prolunga per fissaggio di interruttori sezionatori da fondoquadro con bloccoporta da 16A a 100A. Lunghezza: 350mm. Materiale di fabbricazione: anticorodal