Startseite

PALAZZOLI - PAL282403 INTER CAM 4X63A SCH3 MET 2F1 - 282403

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282403 INTER CAM 4X63A SCH3 MET 2F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 31 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950204649

Artikelnummer

PAL282403

Herstellernummer

282403

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interrutore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP67. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manopola lucchettabile.