PALAZZOLI - PAL282406 COMM CAM 3X63A SCH6 MET 2F1 - 282406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 31 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950204663
Artikelnummer
PAL282406
Herstellernummer
282406
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
31 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP55
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


