PALAZZOLI - PAL282407EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X63A 2D3G - 282407EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950007660
Artikelnummer
PAL282407EX
Herstellernummer
282407EX
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
63 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme


