Startseite

PALAZZOLI - PAL282607 COMM CAM 4X200A SCH7 MET 2F6 - 282607

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282607 COMM CAM 4X200A SCH7 MET 2F6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 52 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950204779

Artikelnummer

PAL282607

Herstellernummer

282607

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

52 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manovre con leva metallica e rinvio a coppa conica