Startseite

PALAZZOLI - PAL282703 INTER CAM 4X400A SCH3 MET 2F5 - 282703

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282703 INTER CAM 4X400A SCH3 MET 2F5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950204823

Artikelnummer

PAL282703

Herstellernummer

282703

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interrutore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manopola lucchettabile.