PALAZZOLI - PAL285417 FRUTTO COMM CAM 4X63A ARM SCH7 - 285417
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950205219
Artikelnummer
PAL285417
Herstellernummer
285417
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Commutatore con bloccoporta per armadi completi di calottina di protezione sui morsetti di ingresso. Morsetti IP00. Schema CAM: 7. Profondità: 191 mm