Startseite

PALAZZOLI - PAL290522 INTER 3X25A A32 FE16 IS - 290522

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290522 INTER 3X25A A32 FE16 IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950205455

Artikelnummer

PAL290522

Herstellernummer

290522

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore stagno da parete, con base portafusibili in contenitore in materiale termoindurente IP67. Completo di pressacavo, morsetto di terra interno alla cassetta. Fusibili Diazed tipo NDz (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.