Startseite

PALAZZOLI - PAL290523 INTER 4X25A A32 FE16 IS - 290523

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290523 INTER 4X25A A32 FE16 IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950205462

Artikelnummer

PAL290523

Herstellernummer

290523

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore stagno da parete, con base portafusibili in contenitore in materiale termoindurente IP67. Completo di pressacavo, morsetto di terra interno alla cassetta. Fusibili Diazed tipo NDz (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.