PALAZZOLI - PAL290642 INTER CAM 3X40A FDIII IS - 290642
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 19 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950205486
Artikelnummer
PAL290642
Herstellernummer
290642
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


