Startseite

PALAZZOLI - PAL290643 INTER CAM 4X40A FDIII IS - 290643

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290643 INTER CAM 4X40A FDIII IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 19 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950205493

Artikelnummer

PAL290643

Herstellernummer

290643

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore stagno da parete, con base portafusibili in contenitore in materiale termoindurente IP67. Completo di pressacavo, morsetto di terra interno alla cassetta. Fusibili Diazed tipo DIII (E33) non in dotazione. Manopola lucchettabile.