Startseite

PALAZZOLI - PAL290762 INTER CAM 3X63A FDIII IS - 290762

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290762 INTER CAM 3X63A FDIII IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 31 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950205509

Artikelnummer

PAL290762

Herstellernummer

290762

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore stagno da parete, con base portafusibili in contenitore in materiale termoindurente IP67. Completo di pressacavo, morsetto di terra interno alla cassetta. Fusibili Diazed tipo DIII (E33) non in dotazione. Manopola lucchettabile.