Startseite

PALAZZOLI - PAL292412EX CAM-EX INTERR SC.2 IS 3X63A 2XM32 2D3G - 292412EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL292412EX CAM-EX INTERR SC.2 IS 3X63A 2XM32 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950007943

Artikelnummer

PAL292412EX

Herstellernummer

292412EX

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Commutatore CAM 3X63A schema CAM tipo 2 in contenitore termoindurente con 2 fori M32 per zona ATEX 2D 3G. IP66 50/60Hz. Esecuzione: Parete. 260X125X165 mm.