Startseite

PALAZZOLI - PAL292413 INTER CAM 4X63A SCH3 IS - 292413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 17 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950205882

Artikelnummer

PAL292413

Herstellernummer

292413

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

17 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore stagno da parete, in contenitore in materiale termoindurente IP67. Morsetto di terra interno alla cassetta. Manopola lucchettabile.