Startseite

PALAZZOLI - PAL302093 CARTUCCIA FUS 8X23 TAIS 6A 220V

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL302093 CARTUCCIA FUS 8X23 TAIS 6A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950300099

Artikelnummer

PAL302093

Herstellernummer

302093

Hersteller

PAL

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Fusibile cilindrico serie SAFEDimensioni 8,5x23 6A 220VPeso netto: 0,003Kg