PALAZZOLI - PAL349550 PR MOB 3P+T 125A 500V 7H IP67 - 349550
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8014950301577
Artikelnummer
PAL349550
Herstellernummer
349550
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



