PALAZZOLI - PAL356338 PR MOB 3P+N+T 63A 380V 6H IP67 - 356338
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950301584
Artikelnummer
PAL356338
Herstellernummer
356338
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



