Startseite

PALAZZOLI - PAL382163 COMM.DAHLANDER QU.3X16A 67X67 SCH66 - 382163

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL382163 COMM.DAHLANDER QU.3X16A 67X67 SCH66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dahlanderschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950029860

Artikelnummer

PAL382163

Herstellernummer

382163

Hersteller

PAL

Ausführung:

Dahlanderschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DAHLANDER 3X16A DA RETROQUADRO FINITURA 67x67 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20