Startseite

PALAZZOLI - PAL382253 COMM.DAHLANDER QU.3X25A 67X67 SCH66 - 382253

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL382253 COMM.DAHLANDER QU.3X25A 67X67 SCH66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dahlanderschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950029846

Artikelnummer

PAL382253

Herstellernummer

382253

Hersteller

PAL

Ausführung:

Dahlanderschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DAHLANDER 3X25A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP65 MORSETTI IP20