PALAZZOLI - PAL400134 PRBLIS 3P+T 16A 110V 4H 50-60HZ F - 400134
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950003020
Artikelnummer
PAL400134
Herstellernummer
400134
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 16A 100-130V 4h 50-60Hz fusibili 10.3x38 IP66/IP67


