Startseite

PALAZZOLI - PAL400229 PRBLIS 2P+T 32A 380V 9H 50-60HZ F - 400229

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL400229 PRBLIS 2P+T 32A 380V 9H 50-60HZ F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950003181

Artikelnummer

PAL400229

Herstellernummer

400229

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 2P+T 32A 380-415V 9h 50-60Hz fusibili 14x 51 IP66/IP67