Startseite

PALAZZOLI - PAL400233 PRBLIS 3P+T 32A380-440V3H 50-60HZ F - 400233

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL400233 PRBLIS 3P+T 32A380-440V3H 50-60HZ F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950003228

Artikelnummer

PAL400233

Herstellernummer

400233

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 3h 50-60Hz fusibili 14x 51 IP66/IP67