PALAZZOLI - PAL400249 PRBLIS 3P+N+T 32A 220V 9H 50-60HZ F - 400249
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950003341
Artikelnummer
PAL400249
Herstellernummer
400249
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO IN TERMOINDURENTE DA 16A A 63A


