PALAZZOLI - PAL400339 PRBLIS 3P+T 63A 220V 9H 50-60HZ F
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950003433
Artikelnummer
PAL400339
Herstellernummer
400339
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 >IK10. Precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Fusibili tipo 22x58 non in dotazione. Ingresso M32.


