Startseite

PALAZZOLI - PAL403136 PRBLIS 3P+T 16A 380V 6H 50-60HZ MT - 403136

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL403136 PRBLIS 3P+T 16A 380V 6H 50-60HZ MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950003594

Artikelnummer

PAL403136

Herstellernummer

403136

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h mcb IP66/IP67