PALAZZOLI - PAL403139 PRBLIS 3P+T 16A 220V 9H 50-60HZ MT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950003600
Artikelnummer
PAL403139
Herstellernummer
403139
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h mcb IP66/IP67


