PALAZZOLI - PAL403226 PRBLIS 2P+T 32A 220V 6H 50-60HZ MT - 403226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950003662
Artikelnummer
PAL403226
Herstellernummer
403226
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 2P+T 32A 200-250V 50-60Hz 6h mcb IP66/IP67


