PALAZZOLI - PAL403326 PRBLIS 2P+T 63A 220V 6H 50-6OHZ MT - 403326
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950003785
Artikelnummer
PAL403326
Herstellernummer
403326
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66 e IP67


