Startseite

PALAZZOLI - PAL408233 PRBLIS 3P+T32A 380-440V3H 50-60HZSF - 408233

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950005048

Artikelnummer

PAL408233

Herstellernummer

408233

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 >IK10. Presa precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Presa collegata direttamente all'interruttore. Ingresso M32.