Startseite

PALAZZOLI - PAL408326 PRBLIS 2P+T 63A 220V 6H 50-60HZ SF - 408326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL408326 PRBLIS 2P+T 63A 220V 6H 50-60HZ SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950005871

Artikelnummer

PAL408326

Herstellernummer

408326

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 2P+T 63A 200-250V 50-60Hz 6h IP66/IP67