PALAZZOLI - PAL408336 PRBLIS 3P+T 63A 380V 6H 50-60HZ SF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 63 A 
- Polzahl - 4 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8014950005888
Artikelnummer
PAL408336
Herstellernummer
408336
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



