Startseite

PALAZZOLI - PAL410136 X-CEE RSEZ MOB 3P+T 16A 400V 6H - 410136

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410136 X-CEE RSEZ MOB 3P+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125272

Artikelnummer

PAL410136

Herstellernummer

410136

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/69