Startseite

PALAZZOLI - PAL410236 X-CEE RSEZ MOB 3P+T 32A 400V 6H - 410236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410236 X-CEE RSEZ MOB 3P+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125371

Artikelnummer

PAL410236

Herstellernummer

410236

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/69