Startseite

PALAZZOLI - PAL410246 X-CEE RSEZ MOB 3P+N+T 32A 400V 6H - 410246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL410246 X-CEE RSEZ MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125418

Artikelnummer

PAL410246

Herstellernummer

410246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/69