Startseite

PALAZZOLI - PAL412126 X-CEE RSEZ FIX DIR 2P+T 16A 220V 6H - 412126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL412126 X-CEE RSEZ FIX DIR 2P+T 16A 220V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125449

Artikelnummer

PAL412126

Herstellernummer

412126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE DA PANNELLO CON FLANGIA DIRITTA 2P+T 16A 220V 6H IP66/67/69