Startseite

PALAZZOLI - PAL413226 X-CEE RSEZ FIX 20 2P+T 32A 220V 6H - 413226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL413226 X-CEE RSEZ FIX 20 2P+T 32A 220V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950125531

Artikelnummer

PAL413226

Herstellernummer

413226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

X-CEE rotosezionatore da pannello con flangia inclinata a 20° 2P+T 32A 220V 6H IP66/67/69