PALAZZOLI - PAL413236 X-CEE RSEZ FIX 20 3P+T 32A 400V 6H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950125548
Artikelnummer
PAL413236
Herstellernummer
413236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PANNELLO CON FLANGIA INCL 20° 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/69


