PALAZZOLI - PAL413246 X-CEE RSEZ FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - elektrische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950125555
Artikelnummer
PAL413246
Herstellernummer
413246
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
elektrische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Rotosezionatori da pannello con flangia inclinati 20° safety performance IP66/IP67/IP69