Startseite

PALAZZOLI - PAL419236 X-CEE FR RSEZ 3P+T 32A 400V 6H - 419236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL419236 X-CEE FR RSEZ 3P+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950126217

Artikelnummer

PAL419236

Herstellernummer

419236

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/69