PALAZZOLI - PAL420136 PRBLIS 3P+T 16A 380V 6H F COP.7035 - 420136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950041145
Artikelnummer
PAL420136
Herstellernummer
420136
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ULYSSE presa fissa bianca interbloccata isolante 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h fusibili 10.3x38 IP66/IP67 >IK10


