PALAZZOLI - PAL420236 PRBLIS 3P+T 32A 380V 6H F COP.7035 - 420236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950041176
Artikelnummer
PAL420236
Herstellernummer
420236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66 e IP67


