Startseite

PALAZZOLI - PAL420246 PRBLIS 3P+N+T 32A380V 6H F COP.7035

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL420246 PRBLIS 3P+N+T 32A380V 6H F COP.7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041183

Artikelnummer

PAL420246

Herstellernummer

420246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa bianca da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 > IK10. Presa precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Fusibili tipo 14x51. Ingresso M32.