Startseite

PALAZZOLI - PAL429873 PRTRIS 2P 16A24V150VA 220-24V 7035 - 429873

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL429873 PRTRIS 2P 16A24V150VA 220-24V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041237

Artikelnummer

PAL429873

Herstellernummer

429873

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa bianca da parete 24V con trasformatore di sicurezza, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 > IK10. Presa precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Trasformatore con protezione termica incorporata, attivato tramite microinterruttore bipolare azionato dalla spina. ingresso M25.