Startseite

PALAZZOLI - PAL431622 PRQUADDIR 2P+T 16A 220V 6H IP44 - 431622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950400324

Artikelnummer

PAL431622

Herstellernummer

431622

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso diritta protetta ad alte prestazioni bassa tensione