Startseite

PALAZZOLI - PAL436312 PRQUADDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL436312 PRQUADDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950400515

Artikelnummer

PAL436312

Herstellernummer

436312

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da parete diritta 2P+T 63A >50V 50-60Hz 12h IP67