Startseite

PALAZZOLI - PAL438124 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 16A 110V IP44 - 438124

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL438124 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 16A 110V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050338

Artikelnummer

PAL438124

Herstellernummer

438124

Hersteller

PAL

TOPTER PRESA FISSA DA PARETE 2P+T 16A M25 100-130V 50-60HZ 4H IP44