PALAZZOLI - PAL438126 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 16A 230V IP44 - 438126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950050345
Artikelnummer
PAL438126
Herstellernummer
438126
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa da parete 2P+T 16A M25 200-250V 50-60Hz 6h IP44


