PALAZZOLI - PAL438136 TOPTER PR.PAR. 15° 3P+T 16A 400V IP44 - 438136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950050352
Artikelnummer
PAL438136
Herstellernummer
438136
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa da parete 3P+T 16A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP44