Startseite

PALAZZOLI - PAL438146 TOPTER PR.PAR. 15° 3P+N+T 16A 400V IP44 - 438146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL438146 TOPTER PR.PAR. 15° 3P+N+T 16A 400V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050369

Artikelnummer

PAL438146

Herstellernummer

438146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa da parete 3P+N+T 16A M25 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44